Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom Freisprech-Komforttelefon i2-BUS BFT-540 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-447944
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1715403
EAN/GTIN:
     4250111814027
Suchbegriffe:
Haustelefon
elcom haustelefon
haustelefon
Elcom Freisprech-Komforttelefon i2-BUS BFT-540 WS Hörerlose Sprechstelle, Schaltfunktionen, Funktions-Lampen, Rufabschaltung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Montageart Aufputz, Lautstärkeregelung, Licht-/Türöffnertaste, Türöffnerautomatik, Installationstechnik Bus-System, Farbe weiß, BFT-540WS Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video weiß.

Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik.

Innenstationzum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus.

9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller.

Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar.

16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke.

Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige.

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar.

Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten.

4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B.

manuelle Einschaltung Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderern Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B.

für Treppenhaus- oder Hoflicht.

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen.

Parallelschaltung von max.

3 Innenstationen.

Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet.

DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Weitere Informationen:
Hörerlose Sprechstelle:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Funktions-Lampen:
Ja
Rufabschaltung:
Ja
Videosteuerung:
Nein
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Abhörsicher:
Nein
Licht-/Türöffnertaste:
Ja
Türöffnerautomatik:
Ja
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 2Draht Video, BFT-510, BFT-540, BVF-510, BVF-540, Freisprechstelle, Freisprechtelefon, Innensprechstelle, Innenstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 93,25*
€ 116,98*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 96,16*
€ 120,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,52*
€ 120,61*
€ 5,46*
ab € 99,59*
€ 124,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,90*
€ 127,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.