Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Innenstation Bus AP ws 96x196x20mm Internkommunikation Rufunterscheidung 1715403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freisprech-Komforttelefon i2-BUS BFT-540 WS
Freisprech-Komforttelefon i2-BUS BFT-540 WS
Artikel-Nr.:
     262-D875A14
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1715403
EAN/GTIN:
     4250111814027
Suchbegriffe:
Haustelefon
elcom haustelefon
haustelefon
Audio-Innenstation Bus AP ws 96x196x20mm Internkommunikation Rufunterscheidung 1715403
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung:
Audio-Innenstation
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
96 mm
Farbe:
weiß
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
196 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,25*
€ 116,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 96,16*
€ 120,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,52*
€ 120,61*
€ 5,46*
ab € 99,59*
€ 124,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,90*
€ 127,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.