Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisprech-Komforttelefon i2-BUS BFT-540 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freisprech-Komforttelefon i2-BUS BFT-540 WS
Freisprech-Komforttelefon i2-BUS BFT-540 WS
Artikel-Nr.:
     3517I-42650138
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1715403
EAN/GTIN:
     4250111814027
Suchbegriffe:
Haustelefon
elcom haustelefon
haustelefon

Freisprech-Komforttelefon i2-BUS BFT-540 WS

BFT-540WS Innenstation Audio Komfort AP 2D-Video weiß. Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 93,27*
€ 116,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 93,30*
€ 117,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,15*
€ 120,61*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,13*
€ 124,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,08*
€ 127,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.