| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-440938 Herst.-Nr.: 23200702 EAN/GTIN: 4250235530223 |
| |
|
| | |
| FHF Funke+Huster LED Meldeleuchte 230 V AC rot 23200702 Nennspannung 230V, Stromart AC, Schutzart (IP) IP66, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kalottenfarbe rot, Montageart Aufbau, Leuchtmittel LED, LED Meldeleuchte für den Einsatz in allen Industriebereichen. Flexibel einsetzbar durch vier verschiedene Betriebsmodi (Dauer-, Blink-, Blitz- und Rundumlicht) Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP66 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kalottenfarbe: | rot | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | LED | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe rot 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, Blitzleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 485,42* | € 552,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 485,10* | € 553,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 490,36* | € 558,12* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 505,73* | € 574,70* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 507,26* | € 574,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|