| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-46768055 Herst.-Nr.: 23200702 EAN/GTIN: 4250235530223 |
| |
|
| | |
| LED Meldeleuchte 230VAC rot BLE-LED #23200702 LED Meldeleuchte für den Einsatz in allen Industriebereichen. Flexibel einsetzbar durch vier verschiedene Betriebsmodi (Dauer-, Blink-, Blitz- und Rundumlicht) Weitere Informationen: | | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP66 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kalottenfarbe: | rot | Montageart: | Aufbau | Leuchtmittel: | LED | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe rot 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, Blitzleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 484,86* | € 558,76* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 486,12* | € 559,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 490,48* | € 564,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 506,66* | € 581,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 503,70* | € 581,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|