| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-435993 Herst.-Nr.: 7409502 EAN/GTIN: 4012195869924 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Schwerlast-Rahmenkassette 383x383x20mm RKF2 SL1 V3 20 Kassettenhöhe 20mm, Bodenpflege nass, Ausführung rechteckig, Geeignet für Unterflurdosenaufbau, Werkstoff rostfreier Stahl, Ausführung Leitungsauslass Tubus, Rahmenkassette Schwerlast für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Weitere Informationen: | | Kassettenhöhe: | 20 mm | Bodenpflege: | nass | Ausführung: | rechteckig | Geeignet für: | Unterflurdosenaufbau | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Ausführung Leitungsauslass: | Tubus | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassettendeckel, Rahmenkassette, Schwerlastkassette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 650,31* | € 784,51* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 822,61* | € 979,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|