Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten Möbeleinbauleuchte 2W 12V ti 12027153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-434592
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12027153
EAN/GTIN:
     4250047766414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe
LED Deckeneinbauleuchte
LED Deckeneinbaustrahler
Brumberg Leuchten Möbeleinbauleuchte 2W 12V ti 12027153 Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 2W, Dimmbar, Nennspannung 12 ...

12V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe Titan, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert/prismatisch, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Außendurchmesser 70mm, Einbautiefe 14mm, Einbaudurchmesser 56mm, Schutzklasse III, Schutzart (IP) IP20, Möbeleinbau, Brandschutz \"MM\", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), Farbtemperatur 3000 K, Abstrahlwinkel 45°

Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
2 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Ja
Nennspannung:
12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Titan
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert/prismatisch
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Außendurchmesser:
70 mm
Einbautiefe:
14 mm
Einbaudurchmesser:
56 mm
Schutzklasse:
III
Schutzart (IP):
IP20
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,02*
€ 46,02*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 36,89*
€ 49,10*
€ 5,46*
ab € 36,85*
€ 49,11*
€ 5,95*
ab € 37,24*
€ 49,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,75*
€ 53,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17107000
ab € 7,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17108000
ab € 4,38*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17106000
ab € 31,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17110000
ab € 49,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.