Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbeleinbau-Downlight, IP20, rund, Ø 7cm,12V DC, 2W 3000K 125lm 45°, Einbau-Ø 5.6-6cm, Titan matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Möbeleinbau-Downlight, IP20, rund, Ø 7cm,12V DC, 2W 3000K 125lm 45°, Einbau-Ø 5.6-6cm, Titan matt
LED Möbeleinbau-Downlight, IP20, rund, Ø 7cm,12V DC, 2W 3000K 125lm 45°, Einbau-Ø 5.6-6cm, Titan matt
LED Möbeleinbau-Downlight, IP20, rund, Ø 7cm,12V DC, 2W 3000K 125lm 45°, Einbau-Ø 5.6-6cm, Titan matt
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-12027153
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-12027153
EAN/GTIN:
     4250047766414
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Möbeleinbau-Downlight, IP20, rund, Ø 7cm,12V DC, 2W 3000K 125lm 45°, Einbau-Ø 5.6-6cm, Titan matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: BRUM-12027153
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 20
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Größe: Ø: 7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 1,4 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Brumberg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 125 lm
  • Betriebsspannung: 12 V=
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Produktart: Downlight
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,02*
€ 46,02*
€ 5,46*
ab € 37,12*
€ 49,23*
€ 5,95*
ab € 37,22*
€ 49,36*
4 Tage
6
€ 5,80*
ab € 39,08*
€ 51,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,56*
€ 53,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17107000
ab € 7,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17108000
ab € 4,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17106000
ab € 31,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17110000
ab € 49,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.