Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 12027153 Lichtspot Einbaustrahler Titan LED 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 12027153 Lichtspot Einbaustrahler Titan LED 2 W
Brumberg 12027153 Lichtspot Einbaustrahler Titan LED 2 W
Brumberg 12027153 Lichtspot Einbaustrahler Titan LED 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37860873
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12027153
EAN/GTIN:
     4250047766414
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Titan
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Glastyp
Opal
Glasfarbe
Opal
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
70 mm
Ausgesparte Höhe
14 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
125 lm
Strahlungswinkel
80 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17107000
ab € 7,23*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17108000
ab € 5,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17106000
ab € 31,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17110000
ab € 49,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.