Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Verdrahtungskanal CD 40X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-424215
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240198
EAN/GTIN:
     4046356459167
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Phoenix Contact Verdrahtungskanal CD 40X80 Höhe 80mm, Breite 40mm, Schlitzabstand 6,5mm, Schlitzbreite 6mm, Ausführung der Seitenwand Loch-/Schlitz-Stanzung, Länge 2000mm, Befestigungsart Bodenlochung, Mit Oberteil, Farbe sonstige,
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Flexibel:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
Ja
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b40mm, Bündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,26*
€ 12,743*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 15,04*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,2741*
€ 15,6241*
10
€ 18,00*
ab € 12,47558*
€ 15,88558*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 13,76*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240286
ab € 2,23572*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,78*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.