Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240198
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240198
EAN/GTIN:
     4046356459167
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD. Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
false
Kriechstromfest:
false
Flexibel:
false
Nutzbarer Querschnitt:
2071 mm²
Mit Oberteil:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,812*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0641*
€ 21,49628
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,7341*
€ 21,10358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,7641*
€ 19,94928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,092*
€ 17,95948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,382*
€ 17,11458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,812*
€ 14,05628
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240286
ab € 2,21572*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 9,10*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,76*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.