Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Gabellichtschranke BGL 120A-001-S49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-423561
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BGL0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor
Balluff Gabellichtschranke BGL 120A-001-S49 Gabeltiefe 54mm, Gabelweite 120mm, Max.

Schaltabstand 120mm, Max.

Ausgangsstrom 200mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite des Sensors 10mm, Höhe des Sensors 140mm, Länge des Sensors 93mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Metall, Reaktionszeit 0,333ms, Schaltfrequenz 1500Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 636nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP65, Umgebungstemperatur -10 ...

60°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ...

30V,

Weitere Informationen:
Gabeltiefe:
54 mm
Gabelweite:
120 mm
Max. Schaltabstand:
120 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Mit Zeitfunktion:
Nein
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
140 mm
Länge des Sensors:
93 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.333 ms
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
636 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10 V | 30 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabelsensor balluff, gabelsensor, gabellichtschranke pnp, Gleichspannungslichtschranke, Komplettlichtschranke, Rahmenlichtschranke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,46*
€ 167,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,23*
€ 170,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,46*
€ 173,42*
11 Tage
18
€ 6,95*
ab € 162,06*
€ 180,22*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 217,60*
€ 240,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.