Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Jalousieaktor 8-fach 230VAC JRA/S8.230.2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-421321
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110122R0011
EAN/GTIN:
     4016779698412
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
ABB Stotz S&J Jalousieaktor 8-fach 230VAC JRA/S8.230.2.1 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 8, Busankopplung inklusive, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Eingänge 8, Max.

Anzahl der Jalousieausgänge 8, Funktion Schalten, Stromart AC, Schutzart (IP) IP20, Zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen über ABB i-bus® KNX.

Ebenfalls steuern die Geräte z.B.

Lüftungsklappen, Tore und Fenster.

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Busankopplung inklusive:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Eingänge:
8
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Funktion Schalten:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor abb, jalousieaktor, Bussystem-Aktor, Bussystem-Jalousieaktor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 6,40*
ab € 271,55*
€ 317,38*
Frei Haus
ab € 280,75*
€ 325,87*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 282,14*
€ 326,78*
Frei Haus
ab € 282,81*
€ 329,03*
Lager 5382
48
€ 5,80*
ab € 299,12*
€ 346,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,45*
€ 408,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110121R0011
ab € 162,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.