Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung 8-fach 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5396592
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     JRA/S8.230.2.1
EAN/GTIN:
     4016779698412
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung, ABB i-bus KNX, REG-Jalousieaktoren, Jalousie-/Rollladenaktor mit manueller Bedienung 8-fach, 230 V AC, REG Steuert voneinander unabhängige 230 V AC Antriebe für Sonnenschutz-anwendungen über ABB i-bus KNX. Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.Die Geräte werden über ABB i-bus versorgt und benötigen keine separate Hilfsspannung.Zum Schutz vor Beschädigung der Antriebe sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.Über die manuellen Bedientasten können z.B. während der Inbetriebnahme Jalousien, Rollläden etc. direkt am Gerät gesteuert werden.Die LEDs auf der Gerätefront signalisieren den Status der Ausgänge. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: +10% / -15% Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Ausgänge: 8x Umschalter Lastart: AC1/AC3 Nennstrom: 6 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 8 TE Montageart: REG, Stromart: AC, Anzahl der Eingänge: 8, Bussystem KNX: true, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Jalousieausgänge: 8, Schaltstrom ohmsch: 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 8, Vor Ort-/Handbedienung: true, Funktion Schalten: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
JRA/S8.230.2.1
Ident Code:
2CDG110122R0011
Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, jalousieaktor abb, jalousieaktor, Funkbus-Aktor, EIB-Schaltaktor, Powernet-Schaltaktor, Zwischenstecker-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 6,40*
ab € 271,73*
€ 317,85*
Frei Haus
ab € 280,12*
€ 326,37*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 281,37*
€ 327,28*
Frei Haus
ab € 282,48*
€ 329,55*
Frei Haus
ab € 294,34*
€ 342,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110121R0011
ab € 162,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.