Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) Klingeltransformator 230V 12-24V 2-1A TR-G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-417508
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     272484
EAN/GTIN:
     4015082724849
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Eaton (Installation) Klingeltransformator 230V 12-24V 2-1A TR-G2/24 Primärspannung 240V, Sekundärspannung 1 12V, Sekundärspannung 2 0V, Sekundärspannung 3 0V, Sekundärstromstärke 1 2A, Sekundärstromstärke 2 1A, Sekundärstromstärke 3 0A, Max.

Ausgangsleistung 0W, Max.

Ausgangsstrom 0A, Max.

Verlustleistung 0W, Art des Trafos Standardklingeltrafo, Geeignet für Reiheneinbau, Länge 90mm, Breite 54mm, Höhe 90mm, Breite in Teilungseinheiten 3, Kurzschlusssicher, Klingel-Transformator, Bemessungsspannung primär 230-240V AC, Bemessungsspannung sekundär 12/24V AC, Bemessungsstrom sekundär 2-1A, Nennleistung 24VA, Ausführung entsprechend EN 61558, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 3TE (54mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 1-3x2,5 qmm

Weitere Informationen:
Primärspannung:
240 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Sekundärstromstärke 2:
1 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Max. Ausgangsleistung:
0 W
Max. Ausgangsstrom:
0 A
Max. Verlustleistung:
0 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Geeignet für Aufputz:
Nein
Geeignet für Unterputz:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
90 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Nein
Ein-/Ausschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, klingeltrafo eaton, klingeltrafo, Klingeltrafo Reiheneinbau, Standardklingeltrafo
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,13*
€ 23,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,35*
€ 23,44*
€ 4,00*
ab € 19,13*
€ 25,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,06*
€ 25,81*
Lager 5382
50
€ 5,80*
ab € 19,45*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.