Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome Datenkabel Kat.7 schwarz S/FTP 4P AWG23 sw ACOL1000SF-PPE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-403112
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     R7470A-T1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Acome Datenkabel Kat.7 schwarz S/FTP 4P AWG23 sw ACOL1000SF-PPE T1000 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Durchmesser 0,56mm, AWG-Querschnitt 23, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 8, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Zell-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PE, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Außendurchmesser ca.

7,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

60°C, Kategorie 7, NVP-Wert 78%, Gesamt- und paarweise geschirmtes Installationskabel, Kat.

7, für den Außenbereich

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Durchmesser:
0.56 mm
AWG-Querschnitt:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Zell-PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
PE
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
0 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-20 °C | 60 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
78 %
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
44583
€ 5,80*
ab € 0,81*
€ 1,36*
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,56*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.