| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-402744 Herst.-Nr.: 830--H1------00 EAN/GTIN: 4042203418509 |
| |
|
| | |
| Assa Abloy effeff Haftgegenplatte Flach Für Modell 830 830--H1------00 Bauform rund, Montageart Aufbau, Mit Ankerplatte, Haftgegenplatte beweglich. Höhe 21mm Durchmesser 100mm Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Montageart: | Aufbau | Mit Ankerplatte: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Ankerplatte, Haftgegenplatte, Haftmagnet |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,58* | € 18,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,59* | € 18,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,03* | € 19,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,47* | € 19,69* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 15,14* | € 20,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|