| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C712C27 Herst.-Nr.: 830--H1------00 EAN/GTIN: 4042203418509 |
| |
|
| | |
| Haftgegenplatte bewegl. für Modell 830 830--H1 Weitere Informationen: | | Bauform: | rund | Betriebsspannung: | 24 - 24 V V | Breite: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Montageart: | Aufbau | Spannungsart: | DC | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufhaltung, Haftmagnet, Haftmagnet für Türfeststellanlage, Haltemagnet, Magnet |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,50* | € 18,54* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,57* | € 18,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,03* | € 19,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,38* | € 19,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,48* | € 19,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|