Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-401247 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 380001 EAN/GTIN: 7322460057459 |
| |
|
| | |
| IVS Industrievertret. Großtastentelefon schnurgebunden doroPhoneEasy311c sw Ausführung Standard, Display ohne, Geeignet für Wandmontage, Zielwahltasten 3, Anzahl der Telefonbucheinträge 10, Farbe schwarz, Hörgerätekompatibel, Farbvariante schwarz, Schnurgebundenes Großtastentelefon mit optischer Anrufsignalisierung, 3 Dirketwahltasten, 10 Kurzwahl-Speicherplätze, regelbare Klingellautstärke, Hörgeräte kompatibel, ergonomisches Design Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Display: | ohne | Anrufbeantworter: | Nein | Freisprechen: | Nein | Gebührenanzeige: | Nein | CLIP-Funktion: | Nein | Lauthören: | Nein | Geeignet für Wandmontage: | Ja | Zielwahltasten: | 3 | Anzahl der Telefonbucheinträge: | 10 | Farbe: | schwarz | Head-Set-Anschluss: | Nein | Hörgerätekompatibel: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 28,76* | € 39,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,61* | € 39,06* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 29,90* | € 40,75* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,86* | € 44,61* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 35,73* | € 48,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|