| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-399147 Herst.-Nr.: 2CPX041423R9999 EAN/GTIN: 4011617414230 |
| |
|
| | |
| Striebel&John Berührungsschutz-Modul MB200 Höhe 75mm, Breite 500mm, Tiefe 120mm, Farbe der Abdeckung grau, Module für Innenausbausystem CombiLine-M Weitere Informationen: | | Höhe: | 75 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 120 mm | Farbe der Abdeckung: | grau | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustein, Blindfeld, Einbau-Verteiler, Einbaueinheit, Innenausbausystem, Leerfeld, Reservebaugruppe, Reservefeld, Verteilerbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,82* | € 26,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,84* | € 26,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,43* | € 28,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 21,70* | € 29,35* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 24,00* | € 31,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|