|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6233-3514112 Herst.-Nr.: MB200 EAN/GTIN: 4011617414230 |
| |
|
|  |  |
 | Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Berührungsschutz, Rasteinheit 0,5 RE = 75 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 12 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 120 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Breite: 500 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 120 mm, Farbe der Abdeckung: grau Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MB200 | Ident Code: | 2CPX041423R9999 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 19,99* | € 27,33* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 20,06* | € 27,45* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 21,72* | € 29,63* |  |  |  | Lager 6233 | 9 Tage |  | |  |  | € 75,00* | ab € 22,09* | € 30,11* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 22,39* | € 30,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6233 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6233 |  | Versand: Lager 6233 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|