| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-394223 Herst.-Nr.: 2901255 EAN/GTIN: 4250035404823 |
| |
|
| | |
| Berner Torantriebe Notentriegelungs-Set NES-S 7m Bewegungshub Standard 6500mm, Geeignet für Sammelgaragen, Notentriegelungs-Set für Schwingtore bei Einsatz von SS1200, SS2850, SS3750 Weitere Informationen: | | Bewegungshub Standard: | 6500 mm | Geeignet für Sammelgaragen: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notentriegelung, Entriegelung, Garagentorantrieb, Schiene |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,78* | € 25,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,70* | € 27,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 21,78* | € 29,89* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 24,36* | € 33,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|