Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notentriegelungs-Set NES-S 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notentriegelungs-Set NES-S 7m
Notentriegelungs-Set NES-S 7m
Artikel-Nr.:
     3517I-22555330
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2901255
EAN/GTIN:
     4250035404823
Suchbegriffe:
Garagennotentriegelung
Notentriegelung
Torantrieb
berner torantrieb

Notentriegelungs-Set NES-S 7m

Notentriegelungs-Set für Schwingtore bei Einsatz von SS1200, SS2850, SS3750
Weitere Informationen:
Bewegungshub Standard:
6500 mm
Geeignet für Sammelgaragen:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: notentriegelung, Garagentorantrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,52*
€ 23,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,66*
€ 27,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,22*
€ 30,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 29,88*
€ 33,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.