Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LAN STP/S-H CAT.7 4x2xAWG23 2170614


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-39080
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170614/500
EAN/GTIN:
     4044774752433
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC LAN STP/S-H CAT.7 4x2xAWG23 2170614 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, AWG-Querschnitt 23, Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl 8, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Foam-Skin-PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement Folie, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe gelb, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

7,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung 0 ...

50°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

60°C, Kategorie 7, NVP-Wert 79%, Paarverseiltes (TP) CATEGORY 7 Hochgeschwindigkeits-Datenkabel mit verbesserter EMV zur Übertragung von Signalen im Frequenzbereich bis 1000 MHz.

Das Kabel erfüllt alle Anforderungen der Standards TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801 2.

Ausgabe, EN 50173, EN 50288-4-1, IEC 61156-5.

Zum Einsatz in LANs wie IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, IEEE 802.3at: PoE geeignet, FDDI, ISDN, ATM, Cable Sharing.

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
AWG-Querschnitt:
23
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
gelb
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
0 °C | 50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-20 °C | 60 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
79 %
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,7751*
€ 2,0351*
Lager 5382
1714
500
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,51*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.