Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Kleinschaltrelais m.Sockel 230VAC/DC 6A 1W 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-389576
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-368
EAN/GTIN:
     4045454673482
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
WAGO Kontakttechnik Kleinschaltrelais m.Sockel 230VAC/DC 6A 1W 857-368 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Schutzart (IP) IP20, Breite 6mm, Höhe 81mm, Tiefe 94mm, Nennstrom 5A,

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
94 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kleinschaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, wago kleinschaltrelais, steckrelais, relaissockel 230v, Interface-Relais, JUMPFLEX, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais, Relaisbaustein, Relaisklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 17,78226*
€ 19,40226*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 18,9373*
€ 20,4673*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,37*
€ 20,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,11*
€ 22,85*
1
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 0,1446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.