Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschaltrelais m.Sockel 230VAC/DC 6A 1W 857-368


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinschaltrelais m.Sockel 230VAC/DC 6A 1W 857-368
Kleinschaltrelais m.Sockel 230VAC/DC 6A 1W 857-368
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35237359
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-368
EAN/GTIN:
     4045454673482
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Kleinschaltrelais m.Sockel 230VAC/DC 6A 1W 857-368

Relaismodul
Eingangsnennspannung AC/DC 230 V
1 Wechsler
Grenzdauerstrom 6 A
mit Goldkontakten
Statusanzeige gelb
6 mm Baubreite
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kleinschaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, wago kleinschaltrelais, steckrelais, relaissockel 230v, Mini-Relaismodul, Relais, Koppelrelais, Interface-Relais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 17,78226*
€ 19,40226*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 18,9373*
€ 20,4673*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,37*
€ 20,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,11*
€ 22,85*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,98*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 0,1446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.