Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL Sursum PVC-Kupplung weiß erh.BS Erdung CEE7/V 1679082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-388143
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1679082
EAN/GTIN:
     4011721073811
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
ABL Sursum PVC-Kupplung weiß erh.BS Erdung CEE7/V 1679082 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Steckrichtung gerade, Anschlusstechnik Schraubklemme, Geeignet für Schutzkontaktstift, Farbe weiß, Mit Erdungssystem E 7/V
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Steckdose Französisch, schuko-kupplung pvc, berührungsschutz, abl sursum schuko-kupplung, Belgische-Erdungskupplung, CEE-7/VII, Französische-Erdungskupplung, PVC-Kupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplung, Stifterde, Stifterdungskupplung, französisch-belgische-Erde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1679062
ab € 119,37*
Zubehör
ABL
1679002
ab € 120,01*
Zubehör
ABL
1418060
ab € 1,71*
Zubehör
ABL
1418000
ab € 1,71*
Zubehör
ABL
1418080
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.