Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Multifunktionzeitrelais 2We 24-240VAC/DC CT-MVS.21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-387562
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730020R0200
EAN/GTIN:
     4016779851381
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
ABB Stotz S&J Multifunktionzeitrelais 2We 24-240VAC/DC CT-MVS.21S Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Funktion einschaltwischend, Funktion ausschaltwischend, Funktion Stern/Dreieck, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel, Fernbedienung möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

48V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,05 ...

1080000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2, Breite 22,5mm, Höhe 85,6mm, Tiefe 103,7mm,

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Ja
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Ja
Mit Stecksockel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Ja
Nur für Fernbedienung geeignet:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05 s | 1080000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszeitrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais abb, industrierelais, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 62,93*
€ 86,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,18*
€ 87,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,84*
€ 111,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,72*
€ 111,66*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 113,61*
€ 131,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.