Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT-MVS.21S Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CT-MVS.21S Leistungsrelais
ABB CT-MVS.21S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84595336
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730020R0200
EAN/GTIN:
     4016779851381
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zeitverzögertes Relais
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 103.7 x 85.6 mm
Gewicht
148 g
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.