| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-38631 Herst.-Nr.: 350000 EAN/GTIN: 8711893500042 |
| |
|
| | |
| Erico Caddy Befestigungsklammer 4H24DI 4H24DI Befestigungsart klemmen, Anschlussart/-bauteil Loch, Geeignet für Flanschstärke 3 ... 8mm, Werkstoff Federstahl, Oberfläche sonstige, Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | klemmen | Anschlussart/-bauteil: | Loch | Geeignet für Flanschstärke: | 3 mm | 8 mm | Scharnierend: | Nein | Scharnier justierbar: | Nein | Werkstoff: | Federstahl | Oberfläche: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trägerklammer, Trägerklemme, klemmschelle caddy, klemmschellen, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Flanschklammer, Kastenklemme, Klammer, Klemme, Steckklammer, Steckklemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,26896* | € 2,66896* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 2,2783* | € 2,6783* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2828* | € 2,6828* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,3055* | € 2,7155* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | € 5,80* | ab € 2,35* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|