| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15912366 Herst.-Nr.: 350000 EAN/GTIN: 8711893500042 |
| |
|
| | |
| Caddy Befestigungsklammer 4H24DI 350000 Befestigung der Verteilerdose am Träger. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Loch | Geeignet für Flanschstärke: | 3..6 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,27896* | € 2,67896* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2928* | € 2,6928* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 2,2979* | € 2,6979* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,3255* | € 2,7155* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,3388* | € 2,7388* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 269,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|