Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anamet Metallschutzschlauch mit Kunststoffmantel F.C.D. 12 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-384539
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     361-012-5
EAN/GTIN:
     8717114323100
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Anamet Metallschutzschlauch mit Kunststoffmantel F.C.D.

12 gr Nenndurchmesser 12mm, Außendurchmesser 14mm, Innendurchmesser 10mm, Werkstoff Stahl, Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht PVC, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Druckfestigkeit 750N, Einsatztemperatur -20 ...

80°C, Zugfestigkeit 500N, Biegeradius, statisch 42mm, Farbe grau, Elektrische Eigenschaften mit Leit- und Isolationseigenschaften, Biegeverhalten flexibel,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
PVC
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-20 °C | 80 °C
Zugfestigkeit:
500 N
Biegeradius, statisch:
42 mm
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
Nein
Biegeverhalten:
flexibel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, metallschutzschlauch anamet, metallschlauch, metallschutzschlauch id 10mm, Installationsschlauch, Kabelschutzschlauch, Metall-Schutzschlauch, Multitite F.C.D., Multitite F.C.D. - P.U.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 65,00*
ab € 2,44*
€ 3,06*
50
€ 5,90*
ab € 2,19*
€ 3,08*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,33*
€ 4,14*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.