Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch mit Kunststoffmantel F.C.D. 12 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Metallschutzschlauch mit Kunststoffmantel F.C.D. 12 gr
Metallschutzschlauch mit Kunststoffmantel F.C.D. 12 gr
Artikel-Nr.:
     3518I-35089624
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     361-012-5
EAN/GTIN:
     8717114323100
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Metallschutzschlauch mit Kunststoffmantel F.C.D. 12 gr

FCD wird unter anderem in der Gebäudetechnik, Verbindungen von Steuerpulten, Nagetierschutz, und Sicherheitsanlagen montiert. Der Typ FCD ist geeignet für schnelles und einfaches montieren wo keine schwere mechanische Belastung auftritt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-20..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
50
€ 65,00*
ab € 2,46*
€ 3,06*
50
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,07*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,38*
€ 4,15*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.