Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Sicherheits-Trafo 230V 12-24V 25VA TS 25/12-24 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-382055
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM251043R0811
EAN/GTIN:
     8012542928508
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
ABB Stotz S&J Sicherheits-Trafo 230V 12-24V 25VA TS 25/12-24 C Primärspannung 230V, Sekundärspannung 1 12V, Sekundärspannung 2 24V, Sekundärstromstärke 1 2A, Sekundärstromstärke 2 1A, Max.

Ausgangsleistung 25W, Max.

Ausgangsstrom 2A, Max.

Verlustleistung 5W, Art des Trafos Sicherheitstrafo, Geeignet für Reiheneinbau, Breite 70mm, Breite in Teilungseinheiten 4, Kurzschlusssicher, Temperaturschutz, Die Transformatoren der Baureihe TS-C sind bedingt kurzschlussfest.

Sie haben einen integrierten thermischen Schutz, welcher die Geräte im Fall von Überlast oder Kurzschluss vom Netz trennt.

Nach Abkühlen des Transformators bzw.

Beseitigung des Fehlers wird die Spannungsversorgung automatisch wieder zugeschaltet.

Die Baureihe ist geeignet zur dauerhaften Versorgung von elektronischen Geräten (z.B.

Messgeräte oder Video-Türkommunikations-Systeme) sowie für Verbraucher mit Schutzkleinspannung

Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Sekundärstromstärke 2:
1 A
Max. Ausgangsleistung:
25 W
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Max. Verlustleistung:
5 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Geeignet für Aufputz:
Nein
Geeignet für Unterputz:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
70 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,66*
€ 49,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,00*
€ 50,32*
€ 5,46*
ab € 40,74*
€ 52,33*
Frei Haus
ab € 41,46*
€ 53,34*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 45,63*
€ 57,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.