Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrrafo 230V 121224V 1,04A REG 4TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher TS25/12-24C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-F397B18
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM251043R0811
EAN/GTIN:
     8012542928508
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Sicherheitstrrafo 230V 121224V 1,04A REG 4TE f.Reiheneinb Kurzschlusssicher TS25/12-24C
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Breite:
70 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
100 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
44 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
25 W W
Max. Ausgangsstrom:
1.04 A A
Max. Verlustleistung:
4 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
12 V V
Sekundärspannung 2:
12 V V
Sekundärspannung 3:
24 V V
Sekundärstromstärke 1:
1.04 A A
Sekundärstromstärke 2:
0 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, abb stotz s&j klingeltrafo, klingeltrafo, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,58*
€ 50,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,86*
€ 51,41*
€ 5,46*
ab € 40,69*
€ 53,32*
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 54,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,77*
€ 54,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.