| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-376736 Herst.-Nr.: 121900 EAN/GTIN: 4013984128673 |
| |
|
| | |
| Elso UP-Schlüssel-Schalter 2-polig 121900 Schaltungsart Schalter 2-polig, Bedienungsart Schlüssel, Zusammenstellung Basiselement, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Tastschalter, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Halogenfrei, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Schraubklemme, Schaltwerke 10 A 250 V~ Schraubklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm2 ohne Vorbehandlung Schlüsselschalter-Einsatz 2-polig, 10 A 250 V~ Schaltung 4/2, (Wendeschalter) Tast/Rast-Schalter Weitere Informationen: | | Schaltungsart: | Schalter 2-polig | Bedienungsart: | Schlüssel | Zusammenstellung: | Basiselement | Tastschalter: | Ja | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Halogenfrei: | Ja | EF009420: | nicht zutreffend | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Nennspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX | Rückmeldekontakt: | Nein | Anschlussart: | Schraubklemme | Waschmaschinenschalter: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 10,00* | ab € 27,57* | € 36,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,96* | € 39,58* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 33,07* | € 43,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,07* | € 43,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,04* | € 45,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|