| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40095258 Herst.-Nr.: 121900 EAN/GTIN: 4013984128673 |
| |
|
| | |
| Schaltwerke 10 A 250V AC Schraubklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm². für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung Schlüsselschalter-Einsatz 2-polig. 10 A 250V AC Schaltung 4/2. (Wendeschalter) Tast/Rast-Schalter. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Unterputz | Bedienungsart: | Schlüssel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Schlüsselschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schlüsselschalter, schalter up-einsätze, 121900, Installationsschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontroll-Wippschalter, Kontrollschalt..., Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter, 0838204, 838204 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 10,00* | ab € 27,57* | € 36,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,96* | € 39,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 33,07* | € 43,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,07* | € 43,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,04* | € 45,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|