| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-370677 Herst.-Nr.: 1104-7 EAN/GTIN: 4039665013908 |
| |
|
| | |
| Geis&Knoblauch Breitsprossenstehleiter Professional 2x4 Sp. 1104-7 Ausführung Klappleiter, Werkstoff Holz, Länge 1,26m, Anzahl der Sprossen 4, Anzahl der Elemente 2, Breitsprossenstehleiter Holz Professional Ergo mit 2 x 4 Sprossen. Breitsprossenstehleiter speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern. Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten (36 mm), waagrecht eingebauten, Sprossen. Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig. Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren. Superfinish durch umweltfreundliche Leinölfirnisslackierung, Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen, hochfeste Polyester Sicherheitsgurte, Holmgröße (mm) 56 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klappleiter | Werkstoff: | Holz | Länge: | 1.26 m | Anzahl der Sprossen: | 4 | Anzahl der Elemente: | 2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 80,21* | € 102,02* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,22* | € 102,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,46* | € 106,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,50* | € 106,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|