| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-370242 Herst.-Nr.: 52.00.1P21 EAN/GTIN: 4260142190731 |
| |
|
| | |
| GSAB Elektrotechnik Zähleranschlusssäule 2Z-o.TSG 52.00.1P21 Ausführung 2-stöckig, Anzahl der Zählerplätze 2, Anzahl der TSG-Plätze 0, Unterer Anschlussraum mit Sammelschiene 4-polig, Werkstoff Kunststoff, Anzahl der Verteilerreihen 0, Anzahl der Felder 2, Schutzart (IP) IP44, Höhe 1710mm, Breite 580mm, Tiefe 280mm, Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Anzahl der TSG-Plätze: | 0 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 4-polig | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 0 | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | Nein | Schutzart (IP): | IP44 | Höhe: | 1710 mm | Breite: | 580 mm | Tiefe: | 280 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 990,42* | € 1.124,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 995,90* | € 1.124,56* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,98* | € 1.210,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|