Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 2Z-o.TSG 52.00.1P21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 2Z-o.TSG 52.00.1P21
Zähleranschlusssäule 2Z-o.TSG 52.00.1P21
Artikel-Nr.:
     3518I-60151056
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     52.00.1P21
EAN/GTIN:
     4260142190731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule 2Z-o.TSG 52.00.1P21

Zähleranschlußsäule Pfalzwerke 2 Zähler ohne TSG
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
585 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zähleranschlusssäule gsab, zählergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank, Zählerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 989,44*
€ 1.135,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 994,73*
€ 1.135,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,17*
€ 1.220,98*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,29*
€ 1.351,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,16*
€ 1.324,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,13*
€ 1.267,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,61*
€ 1.228,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,44*
€ 1.177,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.