Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton PVC-Spiralschlauch innen glatt PSR20


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-369923
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40003
EAN/GTIN:
     4031026326481
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
HellermannTyton PVC-Spiralschlauch innen glatt PSR20 Nenndurchmesser 20mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Außendurchmesser 21mm, Innendurchmesser 16mm, Werkstoff PVC, Werkstoff der Wendel Hartkunststoffwendel, Einsatztemperatur -20 ...

70°C, Schutzart (IP) IP68, Biegeradius, statisch 35mm, Innen glatt, Flexibilität hochflexibel, Farbe grau, Zulassung nach UR, Flexibler PVC-Schlauch, innen glatt, mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC.

Der Schlauch ist torsionsdrehbar, selbstverlöschend und ermöglicht ein leichtes Einführen der Kabel.

Er kann mit den PSR-Kunststoffverschraubungen verwendet werden.

Die Farben grau, schwarz und grün sind ölbeständig.

Der blaue Schlauch ist temperaturbeständig.

Die Anwendungsbereiche sind Maschinen- und Anlagenbau, Automation sowie Schiffbau.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
PVC
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Einsatztemperatur:
-20 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
35 mm
UV-beständig:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach UR:
Ja
Zulassung nach N:
Nein
Zulassung nach CSA:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,30334*
€ 6,31334*
25 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 6,33*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,519*
€ 6,549*
30
pro Meter
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 6,87*
Lager 5382
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,80*
ab € 5,86*
€ 6,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 6,95*
€ 8,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,86*
€ 6,97
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 208,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-40704
ab € 2,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.