Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PV-Schneidzange 2,5, 4,0 und 6qmm Multi-Stripax PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-366926
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1190490000
EAN/GTIN:
     4032248973262
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weidmüller PV-Schneidzange 2,5, 4,0 und 6qmm Multi-Stripax PV Abisolierbereich Querschnitt 2,5 ...

6mm², Abisolierlänge einstellbar, Kerbtiefe einstellbar, Rundschnitt, Mit Drahtschneider, Griffausführung 1-Komponenten,

Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5 mm² | 6 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Isolierungszange, Isolierzange, Strippzange, Stripzange, Zange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,12*
€ 191,74*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 165,49*
€ 192,31*
€ 5,95*
ab € 165,48*
€ 192,37*
Frei Haus
ab € 171,73*
€ 199,37*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 172,72*
€ 199,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204570000
ab € 114,32*
Zubehör
Weidmüller
9203730000
ab € 114,30*
Zubehör
Weidmüller
9202270000
ab € 112,49*
Zubehör
Weidmüller
1204280000
ab € 115,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.