Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Schneidzange 2,5, 4,0 und 6qmm Multi-Stripax PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-26261891
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1190490000
EAN/GTIN:
     4032248973262
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

PV-Schneidzange 2,5, 4,0 und 6qmm Multi-Stripax PV

Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2,5..6 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
ja
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,36*
€ 197,92*
€ 5,95*
ab € 182,88*
€ 198,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 189,73*
€ 205,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 201,81*
€ 219,01*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,90*
€ 249,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1204280000
ab € 126,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.