Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton PVC-Spiralschlauch innen/außen glatt PSRSC25


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-366333
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40304
EAN/GTIN:
     4031026326573
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
HellermannTyton PVC-Spiralschlauch innen/außen glatt PSRSC25 Nenndurchmesser 25mm, Nenngröße in Zoll sonstige, Außendurchmesser 26,4mm, Innendurchmesser 21mm, Werkstoff PVC, Werkstoff der Wendel Hartkunststoffwendel, Einsatztemperatur -5 ...

70°C, Schutzart (IP) IP68, Biegeradius, statisch 90mm, Innen glatt, Außen glatt, Flexibilität flexibel, Farbe grau, Flexibler PVC-Schlauch, innen und außen glatt, mit Spiralverstärkung aus Hart-PVC.

Der Schlauch ermöglicht eine einfache Reinigung der glatten Außenwand, eine leichte Einführung der Kabel, ist selbstverlöschend und begrenzt torsionsdrehbar.

Er kann mit PSR-Kunststoffverschraubungen und PSRSC-Metallverschraubungen verwendet werden.

Die Farben grau, schwarz und grün sind ölbeständig, die Farbe blau ist temperaturbeständig, die orangene Variante ist hochflexibel.

Anwendungsbereiche sind Maschinen- und Anlagenbau, Lebensmittelverarbeitung, Automation und Schiffbau.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
26.4 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
PVC
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Einsatztemperatur:
-5 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
90 mm
UV-beständig:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Ja
Außen glatt:
Ja
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach UR:
Nein
Zulassung nach N:
Nein
Zulassung nach CSA:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,77334*
€ 8,00334*
25 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 8,03*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,97834*
€ 8,22834*
Lager 5382
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,80*
ab € 7,48*
€ 8,73*
18 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 8,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 261,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-40705
ab € 3,001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.