Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 1Ph.-Transformator P:5000VA 86157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-364857
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     86157
EAN/GTIN:
     4048879078689
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo
Murrelektronik 1Ph.-Transformator P:5000VA 86157 Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 208 ...

230V, Primärspannung 2 380 ...

400V, Primärspannung 3 440 ...

460V, Primärspannung 4 480 ...

500V, Primärspannung 5 525 ...

550V, Sekundärspannung 1 115 ...

115V, Sekundärspannung 2 115 ...

115V, Bemessungsscheinleistung 5000VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Kurzschlussfest, Breite 174mm, Höhe 128mm, Tiefe 160mm, Schutzart (IP) IP00,

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
208 V | 230 V
Primärspannung 2:
380 V | 400 V
Primärspannung 3:
440 V | 460 V
Primärspannung 4:
480 V | 500 V
Primärspannung 5:
525 V | 550 V
Sekundärspannung 1:
115 V
Sekundärspannung 2:
115 V
Bemessungsscheinleistung:
5000 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Ja
Breite:
174 mm
Höhe:
128 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP00
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,19*
€ 569,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 495,63*
€ 569,82*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 514,68*
€ 592,82*
€ 65,00*
ab € 690,73*
€ 774,68*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,02*
€ 787,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,09*
€ 936,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,73*
€ 925,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,36*
€ 891,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,46*
€ 869,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,02*
€ 830,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.