| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-95238779 Herst.-Nr.: 86157 EAN/GTIN: 4048879078689 |
| |
|
| | |
| 1Ph.-Transformator P:5000VA 86157 MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator P: 5000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 208..230 V | Primärspannung 2: | 380..400 V | Primärspannung 3: | 440..460 V | Primärspannung 4: | 480..500 V | Primärspannung 5: | 525..550 V | Sekundärspannung 1: | 115 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, murr einphasentrafo, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,69* | € 571,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 495,12* | € 571,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 517,40* | € 595,03* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 686,08* | € 777,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,36* | € 808,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|