Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schnellverschraubung T-Verteiler sw RQY AD2 2x15,8/AD/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-363709
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020033206
EAN/GTIN:
     4025113182654
Suchbegriffe:
Verbinder Kabelschutzrohr
Wasser Y-Stück
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Flexa Schnellverschraubung T-Verteiler sw RQY AD2 2x15,8/AD/1 Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte TPE, Einsatztemperatur -40 ...

120°C, Schutzart (IP) IP66, Ausführung Y-Stück, Nenngröße 15,8 ...

21,2mm, Farbe schwarz,

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
TPE
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
15.8 mm | 21.2 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauchverschraubung, Y-Stück, flexa wellschlauch, verbinder kabelschutzrohr, y-stück kunststoff, Schlauchverbinder, Schutzschlauchverbinder, Verbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 4,88*
€ 6,44*
10
€ 5,95*
ab € 4,92624*
€ 6,48624*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,969*
€ 6,519*
1
€ 5,46*
ab € 4,40*
€ 6,55*
4 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 4,4229*
€ 6,5629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020033205
ab € 3,531*
Ähnlich
Flexa
15020033213
ab € 4,641*
Ähnlich
Flexa
15020033212
ab € 4,4711*
Ähnlich
Flexa
15020033208
ab € 4,751*
Ähnlich
Flexa
15020033207
ab € 4,531*
Ähnlich
Flexa
15020033209
ab € 5,661*
Ähnlich
Flexa
15020033210
ab € 6,141*
Ähnlich
Flexa
15020033211
ab € 6,622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.