Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder TPE 42,5-54,5mm sw IP66 Y-Stück RQY,2XAD42,5/1XAD54,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020033211 Flexa RQY Schnellverschraubung Y-Verteiler TPE für Schlauch-Außendurchmesser 1x54,5mm + 2x42,5mm
15020033211 Flexa RQY Schnellverschraubung Y-Verteiler TPE für Schlauch-Außendurchmesser 1x54,5mm + 2x42,5mm
Artikel-Nr.:
     262-D789E36
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020033211
EAN/GTIN:
     4025113182708
Suchbegriffe:
Verbinder Kabelschutzrohr
Wasser Y-Stück
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverbinder TPE 42,5-54,5mm sw IP66 Y-Stück RQY,2XAD42,5/1XAD54,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Stück
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Nenngröße:
42.5 - 54.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauchverschraubung, Y-Stück, flexa wellschlauch, verbinder kabelschutzrohr, y-stück kunststoff, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,652*
€ 9,042*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 6,6687*
€ 9,0587*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 7,35*
€ 9,91*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 7,40941*
€ 9,97941*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,4586*
€ 10,0486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,97941*
€ 11,8755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54941*
€ 11,3638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03941*
€ 10,7569
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40941*
€ 8,8172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,89705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020033205
ab € 3,541*
Ähnlich
Flexa
15020033206
ab € 4,39*
Ähnlich
Flexa
15020033213
ab € 4,6584*
Ähnlich
Flexa
15020033212
ab € 4,471*
Ähnlich
Flexa
15020033208
ab € 4,761*
Ähnlich
Flexa
15020033207
ab € 4,5598*
Ähnlich
Flexa
15020033209
ab € 5,681*
Ähnlich
Flexa
15020033210
ab € 6,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.