Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder TPE 15,8-21,2mm sw IP66 Y-Stück RQY,2XAD15,8/1XAD21,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020033206 Flexa RQY Schnellverschraubung Y-Verteiler TPE für Schlauch-Außendurchmesser 1x21,2mm + 2x15,8mm
15020033206 Flexa RQY Schnellverschraubung Y-Verteiler TPE für Schlauch-Außendurchmesser 1x21,2mm + 2x15,8mm
Artikel-Nr.:
     262-D789E31
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020033206
EAN/GTIN:
     4025113182654
Suchbegriffe:
Verbinder Kabelschutzrohr
Wasser Y-Stück
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverbinder TPE 15,8-21,2mm sw IP66 Y-Stück RQY,2XAD15,8/1XAD21,2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Stück
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Nenngröße:
15.8 - 21.2 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauchverschraubung, Y-Stück, flexa wellschlauch, verbinder kabelschutzrohr, y-stück kunststoff, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 4,90*
€ 6,46*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,91624*
€ 6,49624*
1
€ 5,46*
ab € 4,39*
€ 6,52*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,949*
€ 6,539*
4 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 4,4029*
€ 6,5429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,49624*
€ 7,73053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20624*
€ 7,38543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87624*
€ 6,99273
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91624*
€ 5,85033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,9624* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020033205
ab € 3,541*
Ähnlich
Flexa
15020033213
ab € 4,6584*
Ähnlich
Flexa
15020033212
ab € 4,471*
Ähnlich
Flexa
15020033208
ab € 4,761*
Ähnlich
Flexa
15020033207
ab € 4,5598*
Ähnlich
Flexa
15020033209
ab € 5,681*
Ähnlich
Flexa
15020033210
ab € 6,151*
Ähnlich
Flexa
15020033211
ab € 6,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.