Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom UP-Codeschloß Komplettgerät Edelst CUE-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-360904
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1002211
EAN/GTIN:
     4250111830102
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Elcom UP-Codeschloß Komplettgerät Edelst CUE-200 Standalone, Max.

Anzahl der Türen 2, Ausführung der Schnittstelle sonstige, Max.

Anzahl der Personen 2, VdS Klasse ohne, Montageart Unterputz, Breite 120mm, Höhe 190mm, Tiefe 57mm, CUE-200 Codeschloss UP Edelstahl.

Zugangskontroll-System mit Unterputzgehäuse und Codeschloss-Einheit.

Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben, numerische Tastatur (12 Tasten), zwei potentialfreien Schaltkontakten und Anschluss für Spannungsversorgung.

Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur (ohne Steuerteil) vorgenommen: steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig), Kontaktdauer 1-99 sec oder Umschaltbetrieb einstellbar, nach 5 Falscheingaben sperrt das Code-Sicherheitsschloss für 60 sec und signalisiert dies durch einen Alarmton.

Hinweise: Netztransformator ist nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Max. Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Max. Anzahl der Personen:
2
VdS Klasse:
ohne
Montageart:
Unterputz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elcom codeschloß, codeschloss, Auswerteeinheit, CUE-200, Fingerprint, Kartenleser, Türcodeanlage, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 314,62*
€ 371,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 317,52*
€ 374,71*
Frei Haus
ab € 327,43*
€ 385,39*
Frei Haus
ab € 330,82*
€ 388,87*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 334,80*
€ 393,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,52*
€ 468,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,80*
€ 461,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,74*
€ 429,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.